Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710269
Cod. Produttore
BIZ710269

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 100 mm
  • Ø interno sotto coperchio: 170 mm
  • Ø interno su fondo: 190 mm
  • Indicazione "Presa a terra" su coperchio
  • Materiale: Plastica
  • Confezione: Cartone 12 pezzi
  • Peso netto: 0,41 kg
  • Serie: BIZ MISE À LA TERRE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fori di controllo in plastica caratterizzati da un'altezza di 100 mm e un diametro interno di 170 mm sotto il coperchio, con un diametro interno di 190 mm sul fondo. Il coperchio riporta l'indicazione "Presa da terra", garantendo un chiaro riferimento funzionale. Realizzati in materiale plastico resistente, sono progettati per facilitare l'ispezione e il controllo nei sistemi elettrici di messa a terra, assicurando praticità e sicurezza nelle operazioni di verifica. La struttura compatta e robusta li rende ideali per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Fori di controllo in plastica con indicazione ''Messa a terra'' sul coperchio. Altezza (mm): 100 Ø interno (sotto coperchio): 170 mm. Ø interno (su fondo): 190 mm.

larghezza

205 mm

altezza

105 mm

lunghezza

205 mm

materiale

Plastica

Serie

BIZ MISE / LA TERRE

Produttore

Fori controllo plastica messa a terra impianti elettrici installazione facile