Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVA1515PANM8
Cod. Produttore
XUVA1515PANM8
Cod. EAN
3666916032206

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Distanza rilevamento: 180 mm
  • Uscita: PNP 1 NO
  • Materiale: Alluminio verniciato/plastica
  • Frequenza commutazione: 4000 Hz
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La forcella ottica, senza regolazione, fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Con un passaggio di 150mm, è consigliata per il rilevamento di oggetti su piccoli nastri trasportatori o vaschette a vibrazione. Alimentazione DC, uscita a stato solido. Connettore M8, a 3 vie. Sistema a sbarramento, con LED modulare rosso. Distanza di rilevamento da 2mm a 180mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

4000 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,1 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

150 mm

diametro del sensore

8 mm

max. distanza di commutazione

180 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

180 mm

profondità forca

150 mm

larghezza forca

180 mm

dimensione min. oggetto

10 mm

temperatura ambiente

-10 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU