Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVA1212PANM8
Cod. Produttore
XUVA1212PANM8
Cod. EAN
3389119052375

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - XUV - forcella - 120 mm - 12...24 Vcc - M8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La forcella ottica, senza regolazione, fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Con un passaggio di 120mm, è consigliata per il rilevamento di oggetti su piccoli nastri trasportatori o vaschette a vibrazione. Alimentazione DC, uscita a stato solido. Connettore M8, a 3 vie. Sistema a sbarramento, con LED modulare rosso. Distanza di rilevamento da 2mm a 180mm.

corrente d’uscita max.

100 mA

temperatura ambiente

-10 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.1 ms

larghezza del sensore

120 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

tipo di luce

diodo laser, luce rossa

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

120 mm

frequenza di commutazione

4000 Hz

distanza di commutazione nominale

120 mm

dimensione min. oggetto

10 mm

larghezza forca

120 mm

profondità forca

120 mm

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

FORCELLE OTTICHE ANGOLARI 120X120