Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVU06M3NSNM8
Cod. Produttore
XUVU06M3NSNM8
Cod. EAN
3606480502767

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico etichette forcella 60×3 12-24 Vcc NPN NA/NC connessione M8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore a ultrasuoni ha un design a forcella e un sistema di rilevamento a sbarramento. Il sensore fotoelettrico ha una configurazione del potenziometro numerico, 2 LED per lo stato di uscita, modalità di regolazione e blocco del tastierino. Con una precisione di ±0,20mm a 120m/min. È dotato di connettore maschio a 4 vie M8 per il collegamento elettrico e uscita discreta a stato solido NPN, 4 fili, 1 normalmente aperta o 1 normalmente chiusa. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa e una frequenza di commutazione di ≤1500Hz. Il prodotto è classificato IP65. L'armadio è realizzato in lega di zinco con lente per PC. Dimensioni: 18mm (larghezza) x 47mm (profondità) x 92,5mm (altezza); peso 0,13kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. È ideale per la rilevazione di etichette trasparenti. Il prodotto è certificato CE e CULus.

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

47 mm

temperatura ambiente

5 °C

metodo di regolazione

impostazione manuale

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

92.5 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

frequenza di commutazione

1500 Hz

larghezza del sensore

18 mm

tipo di tensione

AC/DC

materiale della superficie attiva del sensore

plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

FORC ULTRASONICA 60X3 1224VDC NPN N