Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVU06M3KSNM8
Cod. Produttore
XUVU06M3KSNM8
Cod. EAN
3666916008805

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscite: 2 PNP/NPN programmabili
  • Protezione: IP65
  • Distanza rilevamento: 3 mm
  • Dimensioni: 18x47x92,5 mm
  • Materiale: lega di zinco
  • Certificazioni: CULus, CE
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. La forcella per etichette con sensore a ultrasuoni è la scelta ideale per applicazioni di etichettatura difficili, in casi in cui vengono utilizzate etichette chiare su una trama trasparente. Dispone di 2 uscita discreta a stato solido programmabile PNP/NPN (normalmente aperta/normalmente chiusa). È un'etichetta con sensore a ultrasuoni con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M8. Il prodotto è classificato IP65. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 3mm a sbarramento. Il colore di emissione del sensore è a ultrasuoni. LED giallo/rosso per indicare lo stato del sensore. Dimensioni: 18 mm (larghezza) x 47 mm (profondità) x 92,5 mm (altezza); peso 0,13 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Rilevamento di etichette trasparenti. Il prodotto è certificato CULus e CE. Ex Osiris, OsiSense XU è per il rilevamento senza contatto fino a cento metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo. Un sensore fotoelettrico comprende essenzialmente un trasmettitore del fascio luminoso (diodo a emissione luminosa) e un ricevitore sensibile alla luce (fototransistor). Un diodo a emissione di luce è un componente semi-conduttore elettronico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

1500 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

standard per interfacce

Altro

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

92,5 mm

lunghezza del sensore

47 mm

temperatura ambiente

5 ... 55 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

FORC ULTRAS 60X3 1224VDC PNP NPN NC