Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVE04M3KSNM8
Cod. Produttore
XUVE04M3KSNM8
Cod. EAN
3666916032077

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Uscita: PNP/NPN NO/NC programmabile
  • Distanza rilevamento: 3 mm
  • Profondità passaggio: 40 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale involucro: Poliammide
  • Temperatura esercizio: -20…60 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La forcella ottica fa parte della gamma di applicazioni XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. È consigliata per il rilevamento di etichette opache. 4 fili, alimentazione DC, funzione programmabile NO o NC, uscita a stato solido, M8 connettore. Sistema a sbarramento, con trasmissione a infrarossi. Distanza di rilevamento: 3mm. Profondità 40mm. La regolazione è effettuata mediante potenziometro numerico e LED rosso. Le impostazioni possono essere protette bloccando il tastierino.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

10000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,1 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

10 mm

altezza del sensore

25 mm

lunghezza del sensore

64 mm

max. distanza di commutazione

3 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

3 mm

profondità forca

40 mm

larghezza forca

3 mm

dimensione min. oggetto

2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

FORC OTTICHE SN 3MM PNP/NPN NO O NC