Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVE04M3PSNM8
Cod. Produttore
XUVE04M3PSNM8
Cod. EAN
3666916032053

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscita discreta: PNP NO/NC programmabile
  • Distanza nominale rilevamento: 3 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 10x64x25 mm
  • Precisione: ±0,05 mm a 150 m/min
  • Certificazioni: CE, cULus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore fotoelettrico ha un design a forcella. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento e di emissioni a infrarossi. Supporta una distanza di rilevamento nominale a sbarramento di 3mm e uscita discreta a stato solido PNP, 1 normalmente aperta o 1 normalmente chiusa. È dotato di connettore maschio a 4 vie M8 per il collegamento elettrico e 2 LED per lo stato di uscita, la modalità di regolazione e il blocco del tastierino. Con impostazione del potenziometro numerico. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa e una frequenza di commutazione di ≤10kHz. Con una precisione di ±0,05mm a 150m/min. Il prodotto è classificato IP65. L'armadio è realizzato in poliammide e lente PC. Dimensioni: 10 mm (larghezza) x 64 mm (profondità) x 25 mm (altezza); peso 0,035 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e CULus.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

10000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,1 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

10 mm

altezza del sensore

25 mm

lunghezza del sensore

64 mm

max. distanza di commutazione

3 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

3 mm

profondità forca

40 mm

larghezza forca

3 mm

dimensione min. oggetto

2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

FORC OTTICHE SN 3MM PNP NOONC 24V M