Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVR0303PANL2
Cod. Produttore
XUVR0303PANL2
Cod. EAN
3666916032190

Informazioni di prodotto

  • Passaggio: 30 mm
  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscita: PNP, 1 NO
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Protezione: IP65/IP67
  • Frequenza commutazione: 4000 Hz
  • Materiale: Alluminio verniciato/plastica
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Le forcelle ottiche XUVR sono consigliate per il rilevamento di oggetti su piccoli trasportatori. Le forcelle ottiche fanno parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. La forcella ottica ha un passaggio da 30mm ed è precablata, lunghezza 2m. Profondità: 40mm. Senza regolazione, alimentazione DC. Uscita a stato solido. 3 fili, funzione NO, uscita PNP.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

4000 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,1 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

12 mm

max. distanza di commutazione

30 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

30 mm

profondità forca

30 mm

larghezza forca

30 mm

dimensione min. oggetto

10 mm

temperatura ambiente

-10 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU