Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVR1212PANM8
Cod. Produttore
XUVR1212PANM8
Cod. EAN
3666916032145

Informazioni di prodotto

  • Passaggio: 120x120 mm
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscita: PNP NO
  • Connessione: Connettore M8 3 pin
  • Materiale: Alluminio verniciato e poliammide
  • Protezione: IP65/IP67
  • Certificazioni: CE, UL, CSA
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La forcella ottica monomodale (sistema a sbarramento) OsiSense di Schneider Electric ha una (scatola) rivestimento in alluminio e poliammide verniciato. Ha un passaggio di 120 mm, un'uscita PNP con funzione NA ed è un connettore M8. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questa forcella ottica a sbarramento non regolabile si può montare direttamente su una superficie o staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificata CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

4000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,1 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

120 mm

diametro del sensore

8 mm

max. distanza di commutazione

120 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

120 mm

profondità forca

120 mm

larghezza forca

120 mm

dimensione min. oggetto

10 mm

temperatura ambiente

-10 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

FORC OTTICHE 120X120 1224VDC PNP NO