› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Forbici professionali isolate 145 mm lame inox microdentate per elettricisti installazione manutenzione elettrica

Cod. Rexel 2U906/83/010
Cod. Produttore 906/83/010
Cod. EAN 8024818008647

Informazioni principali

  • Tipo: Forbici isolate
  • Lunghezza lame: 145 mm
  • Materiale lame: Acciaio inox-molibdeno
  • Impugnatura: Morbida bicomponente
  • Caratteristica lame: Microdentate antiscivolo
  • Funzione aggiuntiva: Tagliavaco integrato
  • Uso: Professionale elettricisti
  • Serie: 2U906/83/010

Descrizione del prodotto

Forbici professionali per elettricisti con lame in acciaio inox di 145 mm, progettate per garantire precisione e durata nel taglio di materiali elettrici. Impugnature ergonomiche antiscivolo per un comfort ottimale durante l'uso prolungato. Strumento indispensabile per lavori di installazione e manutenzione elettrica, combinando robustezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Forbici professionali isolate bicolor per elettricisti mm 145. Con lame dritte microdentate antiscivolo, in acciaio inox-molibdeno ed inserto tagliavaco. Con impugnatura morbida bicomponente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Forbice da elettricista

taglierina

Liscio

con tagliafilo

lunghezza

145 mm

direzione

Ambidestro

materiale impugnatura

Plastica

Forbici professionali isolate 145 mm lame inox microdentate per elettricisti installazione manutenzione elettrica