Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U086/3
Cod. Produttore
086/3
Cod. EAN
8024818000634

Informazioni di prodotto

Strumento indispensabile per installatori elettrici che richiedono precisione e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con lame micro-dentate per tagli netti
  • Impugnatura confortevole per uso prolungato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Strumento robusto e durevole
  • Tagli precisi che migliorano la qualità dell’installazione
  • Maggiore sicurezza durante l’uso
Forbici multiuso da 190 mm progettate per garantire precisione e versatilità in diverse applicazioni di lavoro. Dotate di lame resistenti e manici ergonomici di colore arancione che assicurano comfort e controllo durante l’uso prolungato. Ideali per tagli netti e sicuri, rappresentano uno strumento affidabile per attività elettriche e di manutenzione. La struttura robusta e il meccanismo a molla facilitano l’operatività, rendendo queste forbici un accessorio indispensabile per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Forbici multiuso - 190 mm. Con lame dritte micro-dentate in acciaio inox. Impugnatura in plastica

Tipologia

Forbice multiuso

lunghezza della lama

30 mm

taglierina

Dentato

lunghezza

190 mm

direzione

Ambidestro

materiale impugnatura

Plastica

Produttore

Forbici multiuso 190 mm lame micro-dentate acciaio inox impugnatura ergonomica per elettricisti