Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U075/1
Cod. Produttore
075/1
Cod. EAN
8024818007039

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FORBICI ISOLATE LAME DRITTE MICROD.
  • Lunghezza: 145 mm
  • Materiale lame: Acciaio cromo-vanadium
  • Durezza lame: HRC 58÷60
  • Impugnatura: Morbida bicomponente
  • Inserto: Tagliacavo integrato
  • Isolazione: Bicolor per elettricisti
  • Serie: 2U075/1
Forbici isolate con lame dritte di precisione, progettate per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni di taglio elettrico. Impugnatura ergonomica con rivestimento isolante in materiale antiscivolo per una presa confortevole e sicura. Le lame microdentate assicurano un taglio netto e preciso su cavi e fili, rendendo questo strumento ideale per professionisti del settore elettrico che richiedono strumenti resistenti e performanti. Descrizione del produttore: Forbici professinali isolate bicolor per elettricisti - 145mm. Con lame diritte microdentate in accicaio cromo-vanadium ed inserto tagliacavo. Impugnatura morbida bicomponente. HRC 58÷60

Tipologia

Forbice da elettricista

lunghezza della lama

55 mm

taglierina

Dentato

con tagliafilo

lunghezza

145 mm

direzione

Ambidestro

materiale impugnatura

Plastica

Produttore

Forbici isolate professionali 145mm lame microdentate acciaio cromo-vanadium elettricisti