Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790219
Cod. Produttore
BIZ790219

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio cromo vanadio
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 10 mm
  • Peso: 98 g
  • Profilo: piatto
  • Trattamento: termico testa
  • Vita utile: molto lunga
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scalpello da muratore di alta qualità realizzato in acciaio al cromo vanadio con profilo piatto, progettato per garantire una lunga durata e resistenza. La lunghezza di 300 mm e la larghezza di 29 mm lo rendono ideale per lavori di muratura e demolizione. Il trattamento termico della testa previene la formazione di schegge, assicurando sicurezza durante l’utilizzo. È possibile effettuare rettifiche successive senza indurimento, mantenendo così l’efficacia dello scalpello nel tempo. Uno strumento robusto e affidabile per professionisti del settore edile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Le forbici da elettricista BLBIZ790219 sono progettate per garantire prestazioni elevate e precisione nel taglio di cavi e fili elettrici. Con una lunghezza di 200 mm e una larghezza di 10 mm, queste forbici sono l'ideale per lavorare in spazi ristretti e per effettuare tagli precisi. Realizzate con materiali di alta qualità, offrono una resistenza e una durata eccezionali, rendendole un attrezzo indispensabile per professionisti e appassionati del settore elettrico. La loro impugnatura ergonomica assicura comfort durante l'uso prolungato, mentre la lama affilata consente di affrontare anche i materiali più robusti senza sforzo. Perfette per ogni tipo di lavoro elettrico, queste forbici rappresentano un valore aggiunto per chi cerca affidabilità e qualità nei propri strumenti.

lunghezza della lama

10 mm

taglierina

Liscio

lunghezza

200 mm

direzione

Ambidestro

Produttore

Forbici elettricista lame affilate 200mm impugnatura ergonomica uso professionale