› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Forbici elettricista lama seghettata acciaio inox manico bimateriale con custodia

Cod. Rexel BLBIZ700042
Cod. Produttore BIZ700042
Cod. EAN 3700420300403

Informazioni principali

  • Sezione max cavo: 22 mm²
  • Lama: acciaio inox al carbonio
  • Impugnatura: nylon fibra vetro
  • Colore manico: rosso
  • Fornite con: custodia plastica
  • Taglio: nastri e fascette
  • Peso netto: 0,083 kg
  • Serie: BIZ 700 042

Descrizione del prodotto

Forbici da elettricista dotate di lama intagliata in acciaio inox al carbonio, progettate per garantire precisione e durata nel taglio. L'impugnatura è realizzata in nylon rinforzato con fibra di vetro di colore rosso, offrendo comfort e resistenza durante l'uso. Fornite con custodia per una pratica conservazione e trasporto. Ideali per il taglio di cavi morbidi in alluminio o rame con sezione fino a 22 mm², nonché per nastri e fascette di cablaggi, rappresentano uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Forbici da elettricista CLASICO 22 mm². Lama seghettata in acciaio inox al carbonio. Manico bimateriale. Pratico: fornite in una custodia in plastica rigida. Manici in nylon rinforzati in fibra di vetro.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Forbice da elettricista

taglierina

Dentato

lunghezza

138 mm

direzione

Ambidestro

Forbici elettricista lama seghettata acciaio inox manico bimateriale con custodia