›

Fondo protezione IP65 apertura inferiore 1000x500 mm per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBO1251
Cod. Produttore PTBO1251
Cod. EAN 8015646818102

Informazioni principali

  • Protezione: IP65
  • Lunghezza: 1000 mm (600+200)
  • Profondità: 500 mm
  • Tipo: Fondo aperto
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fondo di protezione con grado di protezione IP65, progettato per garantire un'elevata resistenza agli agenti esterni e alla polvere. Le dimensioni comprendono una lunghezza totale di 1000 mm suddivisa in 600 mm e 200 mm, con una profondità di 50 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità. Questo prodotto è adatto per installazioni che necessitano di protezione affidabile contro infiltrazioni e condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: IP65 open bottom w=1000(600+200)d=500 cc

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

altezza

13,5 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Fondo protezione IP65 apertura inferiore 1000x500 mm per applicazioni elettriche