Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY4100
Cod. Produttore
ZBY4100
Cod. EAN
3389110098594

Informazioni di prodotto

Fogli di etichette

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il foglio di etichette staccabili Harmony XB4 di Schneider Electric presenta 76 etichette senza marcatura. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo foglio di etichette presenta 76 etichette autoadesive rettangolari in bianco per incisione personalizzata a supporto di qualsiasi funzionamento macchina. È compatibile con qualsiasi portaetichetta Harmony.

forma

rettangolare

stampa

senza stampa

stampa simboli ISO

senza stampa

larghezza

30 mm

altezza

40 mm

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Foglio di 76 etichette 8 X 27mm - PER PORTAetichette 30 X 40mm - NEUTRE