›

FLX3-CPUC200 FLEXI

Cod. Rexel SK1085351
Cod. Produttore 1085351

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 16A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 45x45x20mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: FLEXI
  • Compatibilità: Sistemi avanzati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FLX3-CPUC200 FLEXI è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e flessibilità nelle installazioni. Questo prodotto si distingue per la sua compatibilità con sistemi elettrici avanzati, offrendo una soluzione versatile per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua struttura è pensata per facilitare l'integrazione e la manutenzione, rendendo ogni intervento più efficiente. Ideale per chi cerca un componente elettrico performante e adattabile alle esigenze moderne.
FLX3-CPUC200 FLEXI