›

FLX3-CPUC100 FLEXI

Cod. Rexel SK1085349
Cod. Produttore 1085349

Informazioni principali

  • Serie: FLX3-CPUC100
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: elettrico flessibile
  • Adatto a: installazioni versatili
  • Durata: elevata
  • Resistenza: costante nel tempo
  • Facilità d’uso: design innovativo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FLX3-CPUC100 FLEXI è un materiale elettrico progettato per garantire flessibilità e affidabilità nelle installazioni. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di adattarsi facilmente a diverse configurazioni, offrendo una soluzione versatile per impianti elettrici. La qualità dei materiali utilizzati assicura durata e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e resistenza nel tempo. Grazie al design innovativo, FLX3-CPUC100 FLEXI facilita il lavoro degli installatori, migliorando l'efficienza e la funzionalità degli impianti elettrici.
FLX3-CPUC100 FLEXI