Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLM1800730R45
Cod. Produttore
FLM1800730R45
Cod. EAN
4099854682599

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT MAX RADIAL SYMMETRIC 45 1800W 730 R45 WAL
Descrizione del produttore: Per un mix equilibrato di illuminazione di portata e area con diverse ottiche. Caratteristiche del prodotto: Angolo ampio: fascio ampio (R45°), portata media, illuminazione uniforme per ampie superfici. Elevata potenza luminosa fino a 270.000 lm, con efficienza massima fino a 160 lm/W. Colori selezionabili (3000 K, 4000 K, 5700 K) e CRI> 80 o CRI> 70. Unità driver flessibile; installare fino a 150 m di distanza per illuminare il palo.. Moduli LED modulari, orientabili individualmente, direzione del fascio regolabile. Vantaggi del prodotto: Per temperature estreme: da –40 °C a +50 °C (all'esterno), fino a +40 °C (all'interno). Robusto e resistente alle intemperie: protezione dalla corrosione IP66 / IK08, C5-M per ambienti difficili. Resistente agli urti con le palle: testato secondo DIN 18032-32, ideale per palestre. Gestione termica efficace: durata fino a 115.000 ore di funzionamento. Cavo di sicurezza: incluso di serie per la protezione dalle cadute. Aree di applicazione: Grandi stadi e arene: illuminazione omogenea interna/esterna, ideale per applicazioni TV. Centri cittadini/parchi: adatti per grandi piazze, monumenti, eventi o cinema all'aperto. Porti/logistica: illumina aree profonde e ampie, ideale con protezione anticorrosione C5. Siti industriali: illuminazione di sicurezza su ampie aree per fabbriche e centrali elettriche. Impianti di motorsport: diverse lenti, per illuminare lunghi tratti di pista per uso televisivo. Apparecchiatura / Accessori: Fune di sicurezza per luminaire inclusa in tutte le versioni. L'alimentatore non è incluso; testata dell'apparecchio e scatola del driver venduti separatamente. Moduli luminosi precablati per il collegamento diretto nel driver o FL MAX CONNECTOR BOX. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.. Non fissare la sorgente luminosa operativa: l'apparecchio deve essere posizionato in modo da non doverlo fissare a lungo a una distanza inferiore a 4 m..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

660 mm

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

adatto per montaggio a parete

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

800 mm

altezza/profondità

171 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Colore del riflettore

Bianco

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

1800 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

248800 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di traverse

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

115000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG2

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming 1-10 V

Dimming DMX

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,94

tensione nominale

0 ... 330 V

corrente nominale

3750 ... 9000 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

248800 ... 248800 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Serie

FLOODLIGHT MAX RADIAL SYMMETRIC 45

Produttore

Floodlight Max Radial Simmetrico 1800W 730 LED IP66 IK08 per stadi e aree esterne