Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLOODV20840BS
Cod. Produttore
FLOODV20840BS
Cod. EAN
4058075268708

Informazioni di prodotto

Progettato per installazioni rapide e prestazioni elevate, questo proiettore garantisce efficienza e risparmio.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al profilo ridotto e alla struttura compatta e leggera
  • Staffa di montaggio con inclinazione fino a 180° per flessibilità
  • Alta resistenza agli urti (IK06/IK08) per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino all’80% rispetto alle lampade alogene
  • Illuminazione uniforme grazie al diffusore in vetro temperato semi-smerigliato
  • Illuminazione ottimizzata con sensore di movimento e luminosità programmabile
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Rilevatore di movimento PIR e sensore di luminosità
  • Efficacia luminosa: fino a 90 lm/W
  • Ampiezza del fascio simmetrico: 110° x 110°
  • Staffa di montaggio per inclinazione fino a 180°
  • Tipo di protezione: IP44
  • Resistenza agli urti: IK06 (da 10 W a 50 W), IK08 (da 100 W)
  • Temperatura dell'ambiente in funzionamento: -10…+40 °C
Vantaggi prodotto
  • Risparmio energetico fino all'80% rispetto ai proiettori con lampade alogene
  • Diffusore in vetro temperato semi-smerigliato per un'illuminazione uniforme
  • Installazione rapida e semplice grazie al profilo ridotto e alla struttura compatta e leggera
  • Illuminazione ottimizzata grazie al sensore flessibile e programmabile
  • 3 anni di garanzia
Aree applicative
  • Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
  • Parcheggi e sottopassaggi
  • Aree pubbliche
  • Facciate di edifici
  • Cantieri

Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

118 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con fotocellula

efficienza luminosa della lampada

85 LUMEN_WATT

numero di poli

2

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

66 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1700 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

19

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

1700 ... 1700 lm

Corrente nominale LED a corrente costante

92 ... 92 mA

Serie

FLOODLIGHT VALUE SENSOR