Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLOODV10840B
Cod. Produttore
FLOODV10840B
Cod. EAN
4058075268586

Informazioni di prodotto

LEDVANCE Proiettore LED: per parete/soffitto/pavimento, FLOODLIGHT VALUE / 10 W, 220…240 V, Cool White, 4000 K, materiale del corpo: aluminum, IP65

Descrizione del produttore: Lampada LED da esterno con potenza di 10 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione funzionale e duratura. Il corpo nero garantisce un design moderno e discreto, mentre la protezione IP65 assicura resistenza a polvere e acqua, rendendola perfetta per ambienti esterni. Questo proiettore a basso consumo energetico offre un'illuminazione uniforme e brillante, adatta a diverse applicazioni come giardini, vialetti e aree esterne commerciali. La combinazione di efficienza energetica e robustezza lo rende un prodotto affidabile e performante.

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

nero

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

10 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

800 lm

efficienza luminosa della lampada

80

fattore di potenza

0.90

numero di poli

2