Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLOOD10830WG2
Cod. Produttore
FLOOD10830WG2
Cod. EAN
4058075097384

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT 10 10 W 3000 K IP65 WT
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Efficienza luminosa dell'apparecchio di illuminazione: fino a 90 lm/W
  • Angolazione del fascio simmetrica: 100° x 100°
  • Staffa di montaggio per inclinazione fino a 180°
  • Tipo di protezione: IP65
  • Resistenza agli impatti: IK07
  • Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 50 °C
  • Connessione tramite cavo di 1 m, cablaggio necessario
Vantaggi prodotto
  • Copertura smerigliata in vetro temperato per emissione luminosa uniforme
  • Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto
  • Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °
  • Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene)
  • 3 anni di garanzia
Aree applicative
  • Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
  • Parcheggi e sottopassaggi
  • Aree pubbliche
  • Facciate di edifici
  • Cantieri
  • D-Sign in conformità con EN 60598-2-24 per le unità commerciali a rischio di incendio, per esempio tramite accumulo di polvere

Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

115 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

105 LUMEN_WATT

numero di poli

2

lunghezza

1000 mm

altezza/profondità

39 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1050 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

30000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

15000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

15000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

1050 ... 1050 lm

Corrente nominale LED a corrente costante

48 ... 48 mA

Serie

FLOODLIGHT 10

Produttore

FLOOD LED 10W/3000K WT 100DEG IP65