Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLXCURTCDA2HC
Cod. Produttore
FLXCURTCDA2HCLTW
Cod. EAN
4058075841925

Informazioni di prodotto

Unità di controllo compatta e versatile, ideale per installazioni efficienti e gestioni intelligenti dell’illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con connessioni fino a 300 m di cavo DALI
  • Configurazione e controllo tramite app smartphone Bluetooth
  • Supporto per fino a 4 gruppi separati e sensori integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo automatico di luce e presenza
  • Regolazione personalizzata di luminosità e temperatura colore
  • Luce naturale di alta qualità con tecnologia Human Centric Lighting
Descrizione del produttore: Unità di controllo per un massimo di 32 luci e fino a 4 sensori/accoppiatori a pulsante, orologio in tempo reale integrato. Caratteristiche del prodotto: Unità di controllo compatta certificata DALI-2 per un massimo di 32 luci e fino a 4 sensori/accoppiatori a pulsante. Modifica della luminosità e della temperatura del colore in base al giorno. Interfaccia a pulsanti per controllare separatamente la luminosità e la temperatura del colore. Orologio integrato per il controllo temporale della luminosità e della temperatura del colore. Un canale di uscita DALI (Broadcast o Groupcast). Supporta il driver DALI DT8 Tunable White. Connessione smartphone tramite Bluetooth per controllo e configurazione. Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m. Lunghezza del cavo del pulsante: fino a 50 m. Vantaggi del prodotto: Fino a 4 gruppi controllabili separatamente. BIOLUX Human Centric Lighting per una luce naturale di alta qualità durante il giorno negli uffici. Creazione semplice di scene tramite app. Accensione semplificata grazie alle modalità di funzionamento predefinite. Alimentazione DALI integrata. Regolazione di tutte le impostazioni tramite smartphone. Supporto della funzione sciame. Aree di applicazione: Illuminazione di un unico ambiente fino a 300 mq con una sola unità di controllo. È possibile controllare manualmente fino a 4 aree di ingresso e uscita in modo sincronizzato. Collegamento di sensori di luce e presenza per il controllo automatizzato della luce. Applicazioni RGB e Tunable White. Apparecchiatura / Accessori: App per iOS e Android disponibile gratuitamente nell'App Store. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

30 mm

altezza

21 mm

lunghezza

119 mm

incasso

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

DALI

Serie

FLEX CONTROL UNIT REAL TIME CLOCK DALI 2 HCL TW