Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLXCUDA2TW
Cod. Produttore
FLXCUDA2TW
Cod. EAN
4058075843844

Informazioni di prodotto

Centralina di controllo compatta e versatile per illuminazione DALI-2.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida con alimentazione DALI integrata.
  • Configurazione intuitiva tramite app smartphone iOS e Android.
  • Supporto per cavi lunghi fino a 300 m per maggiore flessibilità.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo personalizzato di fino a 32 luci e 4 gruppi separati.
  • Regolazione automatica di luminosità e temperatura colore per risparmio energetico.
  • Funzioni avanzate come controllo manuale e scenari preimpostati per comfort ottimale.
Descrizione del produttore: Centralina di controllo per un massimo di 32 luci e fino a 4 accoppiatori sensori/pulsanti. Caratteristiche del prodotto: Unità di controllo compatta certificata DALI-2 per un massimo di 32 luci e fino a 4 sensori/accoppiatori a pulsante. Modifica della luminosità e della temperatura del colore in base al giorno. Interfaccia a pulsanti per controllare separatamente la luminosità e la temperatura del colore. Un canale di uscita DALI (Broadcast o Groupcast). Supporta il driver DALI DT8 Tunable White. Connessione smartphone tramite Bluetooth per controllo e configurazione. Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m. Lunghezza del cavo del pulsante: fino a 50 m. Vantaggi del prodotto: Fino a 4 gruppi controllabili separatamente. Creazione semplice di scene tramite app. Accensione semplificata grazie alle modalità di funzionamento predefinite. Alimentazione DALI integrata. Regolazione di tutte le impostazioni tramite smartphone. Supporto della funzione sciame. Aree di applicazione: Illuminazione di un unico ambiente fino a 300 mq con una sola unità di controllo. È possibile controllare manualmente fino a 4 aree di ingresso e uscita in modo sincronizzato. Collegamento di sensori di luce e presenza per il controllo automatizzato della luce. Applicazioni RGB e Tunable White. Apparecchiatura / Accessori: App per iOS e Android disponibile gratuitamente nell'App Store. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

30 mm

altezza

21 mm

lunghezza

119 mm

incasso

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

DALI

Serie

FLEX CONTROL UNIT DALI 2 TW