›

FLAT NOSE PLIERS FLZI 16

Cod. Rexel RR62120502
Cod. Produttore 62120502
Cod. EAN 4044777702527

Informazioni principali

  • Tipo: Pinze a becchi piatti
  • Serie: FLZI 16
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Uso: lavori elettrici precisi
  • Forma: ergonomica per comfort
  • Struttura: robusta e stabile
  • Applicazioni: versatile e performante
  • Maneggevolezza: controllo ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pinze a becchi piatti FLZI 16 progettate per offrire precisione e affidabilità nelle operazioni di presa e manipolazione. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata nel tempo, sono uno strumento essenziale per lavori elettrici che richiedono controllo e stabilità. La forma ergonomica assicura comfort durante l'uso prolungato, mentre la struttura robusta permette di affrontare diverse applicazioni con facilità. Ideali per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento versatile e performante.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

160 mm

materiale

Acciaio

Testato VDE

FLAT NOSE PLIERS FLZI 16