›

Flat Corner 90° H100 Zincato Passaggio Cavi Impianti Elettrici Industriali e Civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06861
Cod. Produttore 06861
Cod. EAN 8000126068610

Informazioni principali

  • Angolo 90° piatto
  • Altezza 100 mm
  • Larghezza 400 mm
  • Materiale zincato a caldo
  • Serie: GAC
  • Conforme direttiva Low Voltage
  • Marcatura CE 2016
  • Standard EN 50085-1, 50085-2-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a 90 gradi realizzata in acciaio zincato, ideale per la gestione e il passaggio ordinato dei cavi elettrici in impianti di canalizzazione. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, questa curva presenta un’altezza di 100 mm e una larghezza di 400 mm, assicurando un’installazione stabile e sicura. La sua superficie liscia facilita il posizionamento dei cavi, riducendo l’usura e migliorando l’efficienza del sistema elettrico. Adatta per applicazioni industriali e civili, contribuisce a mantenere un’organizzazione ottimale delle canalizzazioni elettriche. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree, Width 400mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Flat Corner 90° H100 Zincato Passaggio Cavi Impianti Elettrici Industriali e Civili