›

Flat corner 90° acciaio zincato H60 600mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06855
Cod. Produttore 06855
Cod. EAN 8000126068559

Informazioni principali

  • Angolo piatto 90°
  • Altezza: 60 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Serie: LC06855
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a 90 gradi realizzata in acciaio zincato, progettata per sistemi di canalizzazione elettrica. Questo componente garantisce una robusta resistenza alla corrosione e facilita il passaggio ordinato dei cavi in impianti elettrici, assicurando una gestione efficiente degli spazi grazie alla curvatura precisa. Ideale per installazioni che richiedono deviazioni nette mantenendo la protezione e l'organizzazione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree, Width 600mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Flat corner 90° acciaio zincato H60 600mm per canalizzazioni elettriche