›

Flat Corner 90° acciaio zincato H50 L300 per deviazione canaline elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06355
Cod. Produttore 06355
Cod. EAN 8000126063554

Informazioni principali

  • Curva piana 90°
  • Altezza 50 mm
  • Larghezza 300 mm
  • Materiale zincato
  • Serie LC06355
  • Conformità CE 2016
  • Norme EN 50085-1/2-1
  • Direttiva RoHS 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 90 gradi in acciaio zincato con altezza 50 mm e larghezza 300 mm, ideale per la deviazione di canaline portacavi in impianti elettrici. Progettata per garantire resistenza e facilità di installazione, assicura una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici mantenendo integrità meccanica e protezione contro corrosione. Adatta per applicazioni industriali e civili, contribuisce a un'organizzazione efficiente delle infrastrutture elettriche. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree, Width 300mm, Height 50mm, Galvanized
Flat Corner 90° acciaio zincato H50 L300 per deviazione canaline elettriche