› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Flangia ingresso cavi fissa larghezza 400mm profondità 900mm per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCF4090
Cod. Produttore PFCF4090
Cod. EAN 8015646786531

Informazioni principali

  • Descrizione: Flangia ing.cavi fissa
  • Lunghezza: 400 mm
  • Profondità: 90 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0,35%
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Ingresso cavi fisso
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cable entry flange w=400mm d=900mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

340 mm

altezza

840 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flangia ingresso cavi fissa larghezza 400mm profondità 900mm per installazioni elettriche