› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia fissa cavi 600x800 mm per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF6082
Cod. Produttore EF6082
Cod. EAN 8015646676351

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 600x800 mm
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: IK secondo BS EN 62262
  • Applicazione: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi con dimensioni 600x800 mm, progettata per garantire un'installazione sicura e stabile in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e supporto affidabile per il passaggio e il fissaggio dei cavi in impianti di automazione e distribuzione elettrica. Ideale per ambienti industriali dove è richiesta robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 600x800mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

800 mm

altezza

600 mm

larghezza

433 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 600x800 mm per armadi industriali