› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia fissa cavi 400x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF4082
Cod. Produttore EF4082
Cod. EAN 8015646676344

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 400x800 mm
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi con dimensioni 400x800 mm, progettata per garantire un'installazione sicura e stabile all'interno di quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzata per facilitare il passaggio e la gestione ordinata dei cavi, assicura protezione e resistenza, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni industriali, questa flangia offre una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio dei cavi in ambienti di controllo e automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 400x800mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

800 mm

altezza

400 mm

larghezza

235 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 400x800 mm per quadri elettrici industriali