› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia componibile passacavi 800x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF8081
Cod. Produttore EF8081
Cod. EAN 8015646676689

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 800x800mm
  • Tipologia: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici
  • Applicazione: Ingressi cavi per automazione

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi con dimensioni di 800x800 mm, progettate per garantire un'installazione modulare e flessibile all'interno di quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzate per facilitare il passaggio e l'organizzazione ordinata dei cavi, assicurano robustezza e affidabilità nelle applicazioni industriali. Ideali per ambienti che richiedono soluzioni versatili e personalizzabili, contribuiscono a migliorare la gestione dei cablaggi mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 800x800mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

800 mm

altezza

800 mm

larghezza

200 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia componibile passacavi 800x800 mm per quadri elettrici