›

Flangia componibile cavi 400x1000mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF4011
Cod. Produttore EF4011
Cod. EAN 8015646697400

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 400x1000mm
  • Tipo: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Adatto per custodie IS2
  • Applicazione: Ingressi cavi per quadri

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi con dimensioni 400x1000 mm, progettate per un'installazione modulare e flessibile all'interno di quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzate per garantire un'efficace organizzazione e protezione dei cablaggi, facilitano la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideali per applicazioni industriali, offrono robustezza e compatibilità con diverse configurazioni di contenitori e armadi elettrici. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 400x1000mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

1000 mm

altezza

400 mm

larghezza

199 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia componibile cavi 400x1000mm per quadri elettrici industriali