› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia chiusura fondo quadro elettrico 1000x1000 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF1012
Cod. Produttore EF1012
Cod. EAN 8015646690364

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x1000 mm
  • Tipo: Flangia chiusura fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP Code secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Flangia di chiusura per fondo di quadro elettrico con dimensioni 1000x1000 mm, progettata per garantire una protezione efficace e una chiusura sicura degli involucri per automazione. Realizzata con materiali resistenti, assicura stabilità e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni industriali, contribuisce a proteggere i componenti interni da polvere e agenti esterni, mantenendo l'integrità del sistema. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 1000x1000mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

1000 mm

altezza

1000 mm

larghezza

835 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia chiusura fondo quadro elettrico 1000x1000 mm industriale