›

FLANGIA 30G POLIE. BLU SIZE.3

Cod. Rexel M9513M3
Cod. Produttore 513M3

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere
  • Colore: Blu
  • Tipo: Flangia
  • Dimensione: Size 3
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Elettrica
  • Funzione: Fissaggio e protezione
  • Serie: M9513M3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia in materiale poliestere di colore blu, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Adatta per applicazioni elettriche, offre una soluzione affidabile per il fissaggio e la protezione di componenti. La sua struttura robusta assicura stabilità e sicurezza nell’installazione, combinando funzionalità e qualità in un unico prodotto.
FLANGIA 30G POLIE. BLU SIZE.3