› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange zoccolo 200x500mm supporto armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZN5002
Cod. Produttore ZN5002
Cod. EAN 8015646773166

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x500 mm
  • Quantità: 2 flange
  • Tipo: Flange zoccolo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2/62208
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529, EN 62262
  • Materiale: Custodie per quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

N.2 flange zoccolo di dimensioni 200x500 mm (altezza x lunghezza), realizzate in materiale resistente e adatte per l'installazione e il supporto di componenti elettrici all'interno di quadri e armadi di automazione. Progettate per garantire stabilità e facilità di montaggio, queste flange sono ideali per applicazioni che richiedono una struttura solida senza necessità di ventilazione o gestione cavi integrata. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: N.2 plinth flanges 200x500mm HXW

Caratteristiche tecniche

larghezza

215 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

profondità

530 mm

Adatto per armadi di larghezza

215 mm

Adatto per armadi di profondità

530 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange zoccolo 200x500mm supporto armadi automazione