› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange zoccolo 200x1000mm per quadri automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZN1002
Cod. Produttore ZN1002
Cod. EAN 8015646773142

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 200x1000mm
  • Quantità: 2 pezzi
  • Tipo: Flange zoccolo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Accessori custodie IS2
  • Norme conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK standard

Descrizione del prodotto

N.2 flange zoccolo di dimensioni 200x1000 mm (altezza x lunghezza), progettate per applicazioni nel settore elettrico e dell'automazione. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono robustezza e durata nel tempo. Ideali per il montaggio e il supporto di componenti elettrici all'interno di quadri e sistemi di automazione, offrono una soluzione stabile e funzionale per la gestione degli impianti elettrici. La struttura è studiata per facilitare l'integrazione con altri elementi, assicurando una configurazione ordinata e sicura. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: N.2 plinth flanges 200x1000mm HXW

Caratteristiche tecniche

larghezza

215 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

profondità

1030 mm

Adatto per armadi di larghezza

215 mm

Adatto per armadi di profondità

1030 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange zoccolo 200x1000mm per quadri automazione