› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange supporto cavi lunghezza 1000 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZN1001
Cod. Produttore ZN1001
Cod. EAN 8015646773081

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 flange sorreggi cavi
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori
  • Applicazione: Supporto cavi per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

N.2 flange di supporto per cavi di lunghezza 1000 mm, realizzate in materiale resistente e adatte per applicazioni elettriche. Progettate per garantire stabilità e sicurezza nel fissaggio e nella gestione dei cavi, assicurano un montaggio solido e duraturo senza necessità di ventilazione o sfiato. Ideali per l’installazione in quadri elettrici e sistemi di automazione, queste flange offrono una soluzione affidabile per il supporto e la sistemazione dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.2 support flanges for cables W=1000

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

40 mm

profondità

800 mm

Adatto per armadi di larghezza

85 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange supporto cavi lunghezza 1000 mm per quadri elettrici