› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange fisse per cavi 800x300mm applicazioni industriali e impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF8032
Cod. Produttore EF8032
Cod. EAN 8015646862938

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x300 mm
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP Code secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo BS EN 62262
  • Certificazione: RoHS Out of Scope

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fixed Flanges Is2 800x300mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

240 mm

altezza

10 mm

larghezza

633 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange fisse per cavi 800x300mm applicazioni industriali e impianti elettrici