›

Flange componibili cavi 800x1000 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF8011
Cod. Produttore EF8011
Cod. EAN 8015646690326

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 800x1000 mm
  • Tipo prodotto: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Protezione IK: Secondo BS EN 62262
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU LVD
  • Conformità RoHS: Impegno alla conformità

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi con dimensioni di 800x1000 mm, progettate per garantire un'organizzazione efficiente e sicura del cablaggio all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durabilità e protezione, facilitano l'installazione e la manutenzione dei sistemi elettrici, migliorando la gestione dei cavi in ambienti industriali. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 800x1000mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

1000 mm

altezza

800 mm

larghezza

210 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange componibili cavi 800x1000 mm per quadri elettrici