› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

FLAMP 2.0 EASY 47 3L 130W ON/OFF GZ

Cod. Rexel L180536C60
Cod. Produttore 80536C60
Cod. EAN 8033913057085

Informazioni principali

  • Potenza: 130W
  • Tipo: ON/OFF
  • Numero Led: 3L
  • Serie: FLAMP 2.0 EASY
  • Attacco: GZ
  • Efficienza: Alta
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Illuminazione

Descrizione del prodotto

FLAMP 2.0 EASY 47 3L 130W ON/OFF GZLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FLAMP 2.0 EASY 47 3L 130W ON/OFF GZLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
FLAMP 2.0 EASY 47 3L 130W ON/OFF GZ