›

FLAMP 2.0 55 4L 250W ON/OFF GZ

Cod. Rexel L180544N11
Cod. Produttore 80544N11
Cod. EAN 8033913058365

Informazioni principali

  • Potenza: 250W
  • Funzione: ON/OFF
  • Tipo lampada: FLAMP 2.0 55 4L
  • Alimentazione: GZ
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

FLAMP 2.0 55 4L 250W ON/OFF GZLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FLAMP 2.0 55 4L 250W ON/OFF GZLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
FLAMP 2.0 55 4L 250W ON/OFF GZ