Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLFLXTRAV
Cod. Produttore
FLFLXTRAV
Cod. EAN
4099854680038

Informazioni di prodotto

La traversa OSFLFLXTRAV offre una soluzione versatile e robusta per il montaggio di proiettori su pali di diversi diametri, ottimizzando tempi e sicurezza di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido con una o due viti per maggiore stabilità
  • Compatibilità con pali da 42, 60 e 76 mm
  • Ingressi cavi separati con guarnizioni per protezione dalle intemperie
  • Viti incluse per diversi diametri di palo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto resistente alla corrosione C5, ideale per ambienti salini
  • Illuminazione ampia e flessibile con possibilità di montare fino a due proiettori
  • Affidabilità e durata in contesti sportivi, industriali e stradali
Descrizione del produttore: Traversa per il montaggio di proiettori su pali e pali. Caratteristiche del prodotto: Adatto per pali con diametro di 42, 60 e 76 mm per un'ampia gamma di installazioni esterne. Montaggio di 1 proiettore centralmente sulla traversa o 2 proiettori montati sui lati per un'illuminazione più ampia. Installazione rapida del proiettore con una sola vite o opzionalmente con due viti per una maggiore stabilità. Viti di bloccaggio per un fissaggio sicuro alla testa dell'albero. Adatto alla maggior parte dei tipi delle serie FLOODLIGHT FLEX, MAX, AREA e GEN 4. Vantaggi del prodotto: Supporto flessibile: una traversa adatta a tre diametri comuni di 42, 60 e 76 mm. Due ingressi cavi separati con guarnizioni in gomma consentono un'installazione sicura e resistente alle intemperie all'interno del palo. Resistenza alla corrosione C5: testata in ambienti con elevata salinità. Aree di applicazione: Impianti sportivi. Area industriale. Parking lots. Illuminazione stradale. Apparecchiatura / Accessori: Viti per diversi diametri di palo incluse.

colore

Bianco

larghezza

129 mm

altezza

132 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

266 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

FLOODLIGHT TRAVERSE