Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLOOD125840BS
Cod. Produttore
FLOOD125840BSLG3
Cod. EAN
4058075461161

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT PHOTOCELL 125 W 4000 K SYM 100 SL BK

Documentazione tecnica

Proiettore con sensore di luminosità, 125 W. Caratteristiche del prodotto: Sensore di luce diurna, integrato nel diffusore di vetro. Si accende al di sotto di 35 lux, si spegne al di sopra di 95 lux di illuminamento. Distribuzione della luce simmetrica basata su riflettore con ampiezza del fascio di 100° x 100°. Driver ad ampia tensione integrato, adatto per 100 - 277 V CA. Protezione da sovratensioni: fino a 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N). Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione. Membrana di sfiato per ottimizzare lo scambio d'aria, senza compromettere la protezione IP. Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti. Vantaggi del prodotto: Luminosa, robusta e durevole. Si accende e si spegne automaticamente in base alla quantità di luce diurna disponibile. Override sempre attivo, attivato tramite schema di commutazione di rete speciale. Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro satinato e temperato. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Uso esterno (IP65). Industria. Aree pubbliche. Cantieri. Facciate di edifici.

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

nero

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

125.00 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

15000 lm

efficienza luminosa della lampada

125

larghezza

290.0 mm

altezza/profondità

59.0 mm

lunghezza

1000 mm

numero di poli

3

Serie

FLOODLIGHT_PHOTOCELL_125_W

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FL PFM125W/4000K SYM100SL BK VS1