Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFL200830B55AS
Cod. Produttore
FL200830B55ASDA
Cod. EAN
4058075760585

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI ASYM 55x110 200W 3000K BK
Vantaggi del prodotto
  • Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene)
  • Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade a scarica tradizionali
  • Luminosa, robusta e durevole
  • Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto
  • Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °
  • Foro chiave per garantire facilità di installazione
  • 5 anni di garanzia
  • Caratteristiche del prodotto
  • Interfaccia DALI 2.0 per l'integrazione del sistema di gestione della luce
  • Elevata efficienza luminosa: fino a 140 lm/W
  • Distribuzione asimmetrica della luce per diverse aree applicative
  • Montaggio ad angolo (45°) e inclinazione fino a 180°
  • Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N)
  • Sfiato integrato per evitare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio
  • Collegamento tramite cavo da 2 m, cablaggio richiesto
  • Tipo di protezione: IP66
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Temperatura ambiente in funzione: -30…+50 °C
  • Aree di applicazione
  • Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID
  • Uso esterno (IP66)
  • Parcheggio
  • Aree pubbliche
  • Industria
  • Impianti sportivi
  • Illuminazione architetturale
  • D-Sign in conformità con EN 60598-2-24 per le unità commerciali a rischio di incendio, per esempio tramite accumulo di polvere
  • Serie

    FLOODLIGHT_PERFORMANCE_DALI_ASYM_55x110

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    FL PFM DA 200W 3000K ASYM 55X110 BK