Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFL150840R30BD
Cod. Produttore
FL150840R30BDA
Cod. EAN
4058075760738

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI SYM R30 150W 4000K BK
Descrizione del produttore: Proiettore basato su DALI 2.0 con distribuzione della luce simmetrica rotazionale per l'illuminazione di aree con pali alti. Caratteristiche del prodotto: Interfaccia DALI 2.0 per l'integrazione del sistema di gestione della luce. Elevata efficienza luminosa: fino a 140 lm/W. Distribuzione simmetrica rotazionale della luce per l'illuminazione di aree ad alto livello. Montaggio ad angolo (45°) e inclinazione fino a 180°. Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Sfiato integrato per evitare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio. Collegamento tramite cavo da 2 m, cablaggio richiesto. Tipo di protezione: IP66. Resistenza agli urti: IK08. Temperatura ambiente in funzione: -30…+50 °C. Vantaggi del prodotto: Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade a scarica tradizionali. Luminosa, robusta e durevole. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Foro chiave per garantire facilità di installazione. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Uso esterno (IP66). Parcheggio. Aree pubbliche. Industria. Impianti sportivi. Illuminazione di ampi spazi. D-Sign in conformità con EN 60598-2-24 per le unità commerciali a rischio di incendio, per esempio tramite accumulo di polvere.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

330 mm

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

451 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

150 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

20200 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Dimming DMX

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

134 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

8

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

5

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

735 ... 735 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

20200 ... 20200 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

735 ... 735 mA

Serie

FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI SYM R30

Produttore

FL PFM DA 150W 4000K SYM R30 BK