Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFL100830B45AS
Cod. Produttore
FL100830B45ASDA
Cod. EAN
4058075760646

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI ASYM 45x140 100W 3000K BK
Proiettore basato su DALI 2.0 con fascio molto ampio, distribuzione della luce asimmetrica per l'illuminazione d'area. Caratteristiche del prodotto: Interfaccia DALI 2.0 per l'integrazione del sistema di gestione della luce. Elevata efficienza luminosa: fino a 140 lm/W. Distribuzione asimmetrica della luce per l'illuminazione di aree. Montaggio ad angolo (45°) e inclinazione fino a 180°. Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Sfiato integrato per evitare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio. Collegamento tramite cavo da 2 m, cablaggio richiesto. Tipo di protezione: IP66. Resistenza agli urti: IK08. Temperatura ambiente in funzione: -30…+50 °C. Vantaggi del prodotto: Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade a scarica tradizionali. Luminosa, robusta e durevole. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Foro chiave per garantire facilità di installazione. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Uso esterno (IP66). Parcheggio. Aree pubbliche. Industria. Impianti sportivi. Parcheggi, strade industriali. D-Sign in conformità con EN 60598-2-24 per le unità commerciali a rischio di incendio, per esempio tramite accumulo di polvere.

Serie

FLOODLIGHT_PERFORMANCE_DALI_ASYM_45x140

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FL PFM DA 100W 3000K ASYM 45X140 BK