Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLPFM290840R3
Cod. Produttore
FLPFM290840R30B
Cod. EAN
4058075353800

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30 290 W 4000 K BK
Descrizione del produttore: Proiettore con distribuzione della luce simmetrica rotazionale per un ampia illuminazione dall'alto. Caratteristiche del prodotto: Elevata efficienza luminosa: fino a 140 lm/W. Distribuzione simmetrica rotazionale della luce per l'illuminazione di aree ad alto livello. Montaggio ad angolo (45°) e inclinazione fino a 180°. Tipo di protezione: IP66. Resistenza agli urti: IK08. Temperatura ambiente in funzione: -30…+50 °C. Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Sfiato integrato per evitare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio. Collegamento tramite cavo da 2 m, cablaggio richiesto. Vantaggi del prodotto: Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade a scarica tradizionali. Luminosa, robusta e durevole. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Foro chiave per garantire facilità di installazione. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Uso esterno (IP66). Parcheggio. Aree pubbliche. Industria. Impianti sportivi. Illuminazione di ampi spazi. D-Sign in conformità con EN 60598-2-24 per le unità commerciali a rischio di incendio, per esempio tramite accumulo di polvere. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.. Morsettiera non inclusa. L'installazione deve essere effettuata da una persona qualificata.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

465 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

efficienza luminosa della lampada

135 LUMEN_WATT

numero di poli

2

lunghezza

567 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

290 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

39100 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

70000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

135 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

7

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

4

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

1420 ... 1420 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

39100 ... 39100 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

1420 ... 1420 mA

Serie

FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30

Produttore

FL PFM 290W/4000K SYM R30 BK