Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLOOD10840BSG
Cod. Produttore
FLOOD10840BSG3
Cod. EAN
4058075460874

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT SENSOR 10 W 4000 K SYM 100 S BK

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto
  • Luminosa, robusta e durevole
  • Illuminazione ottimizzata grazie al sensore flessibile e programmabile
  • Facile regolazione del rilevamento di raggio d'azione, luce diurna e tempo di tenuta del sensore
  • Override sempre attivo, attivato tramite schema di commutazione di rete speciale
  • Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro satinato e temperato
  • Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °
  • Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene)
  • 5 anni di garanzia
  • Caratteristiche del prodotto
  • Sensore di movimento e luce diurna flessibile
  • Sensore con pan 350° e inclinazione 180°
  • Distribuzione della luce simmetrica basata su riflettore con ampiezza del fascio di 100° x 100°
  • Driver ad ampia tensione integrato, adatto per 100 - 277 V CA
  • Protezione da sovratensioni: fino a 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N)
  • Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione
  • Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti
  • Aree di applicazione
  • Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
  • Uso esterno (IP65)
  • Aree pubbliche
  • Facciate di edifici
  • Cantieri
  • Giardini, terrazze e altre aree all'aperto
  • adatto per applicazione

    adatto per montaggio a parete

    regolabilità

    orientabile

    con segnalatore di movimento

    con fotocellula

    corpo luminoso

    LED non sostituibile

    con corpo luminoso

    materiale della scatola

    alluminio

    superficie

    rivestito a polvere

    colore della scatola

    nero

    materiale della copertura

    vetro opalino

    tipo di tensione

    AC

    apparecchio di servizio

    EV014417

    apparecchio di servizio incluso

    angolo di irraggiamento

    a raggio libero

    uscita della luce

    diretto

    grado di protezione (IP)

    IP65

    resistenza agli urti

    IK07

    classe di protezione

    I

    prestazioni del sistema

    10.00 W

    colore della luce

    bianco

    temperatura del colore

    4000 K

    grado di resa del colore

    80-89 (classe 1B)

    flusso luminoso effettivo

    1200 lm

    efficienza luminosa della lampada

    120

    larghezza

    131.0 mm

    altezza/profondità

    53.0 mm

    lunghezza

    1000 mm

    numero di poli

    3

    Serie

    FLOODLIGHT_SENSOR_10_W

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    Floodlight sensore movimento 10W 4000K simmetrico IP65 per esterni giardini facciate cantieri