Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLMCONNBOX
Cod. Produttore
FLMCONNBOX
Cod. EAN
4099854696176

Informazioni di prodotto

La CONNECTOR BOX offre una soluzione efficiente per separare alimentatore e corpo illuminante, semplificando l'installazione e garantendo affidabilità in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio rapido con pressacavi preinstallati IP66
  • Montaggio diretto sul supporto dell’apparecchio
  • Installazione flessibile fino a 150 m di distanza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione climatica per temperature da –40 °C a +50 °C
  • Robustezza con protezione IP66/IK08 e anticorrosione C5-M
  • Risparmio energetico grazie all’unità driver flessibile
Descrizione del produttore: La CONNECTOR BOX consente l'installazione separata dell'alimentatore e del corpo illuminante.. Caratteristiche del prodotto: La CONNECTOR BOX può essere montata direttamente sul supporto dell'apaprecchio.. Unità driver flessibile; installare fino a 150 m di distanza per illuminare il palo.. La membrana climatica protegge dall'acqua e lascia passare l'aria. Vantaggi del prodotto: Per temperature estreme: da –40 °C a +50 °C (all'esterno), fino a +40 °C (all'interno). Cablaggio rapido: i pressacavi preinstallati (IP66) consentono un collegamento sicuro e semplice in loco. Robusto e resistente alle intemperie: protezione dalla corrosione IP66 / IK08, C5-M per ambienti difficili. Aree di applicazione: Adatto per installazioni indoor e outdoor. Porti/logistica: illumina aree profonde e ampie, ideale con protezione anticorrosione C5. Apparecchiatura / Accessori: Pressacavi inclusi e preinstallati nell'alimentatore.

larghezza

151 mm

altezza

77 mm

lunghezza

247 mm

Serie

FLOODLIGHT MAX CONNECTOR BOX